エアーツールバランサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02132234 品番 ATB-1
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。
スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。

容量(kg)1.5〜3.0 質量(kg)1.66 最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700 ストローク(m)1.3 ホース内径(Φmm)6.3 調整方法ラチェット式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:189

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする