スプリングバランサー(ラチェット付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(kg)15.0〜22.0 注文コード02132487 品番RSB-22
参考基準価格(税別)¥96,400 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

・吊り下げる機器、工具類、素材を着脱する場合又、懸吊物の質量が変化する場合に最適。
・スプリングバランサーにラチェット機構を採用し、空荷でもワイヤーロープを任意の位置に停止出来ます。

用途
懸垂物の質量が変化する用途に。
洗浄物吊り下げ等。
質量(kg)7.7 容量(kg)15.0〜22.0 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02132505
2017-05-24
用途:
ハンドポンプの上げ下げ
建設業・工事業

使い勝手としてワイヤーがもう少し長いほうが良かった。

対象商品:
02132487
2016-02-20
用途:
温州ミカンの選果作業
農・林・水産業

コンテナの積み上げ作業に使用しているが今のところ重宝している。ただラチェットのひもがたまにラチェットと本体の間に挟まれることがある。
設定は20キロのものを提げるのだがワイヤーの引き出しが力がいるので18キロで設定した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする