※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABJ-5 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133546 ABJ-5 横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133546

横つり・縦つり兼用型クランプ(安全ロック付)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02133546 品番 ABJ-5
参考基準価格(税別)¥161,100 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

横つりと縦つりの兼用型クランプです。縦起こし・反転作業も可能です。
横つりの基本使用荷重が大幅アップ(大きさは従来品と変わらず基本使用荷重は1.5倍(メーカー比)アップ)。

用途
鉄骨梁等H形鋼の建て方や運搬。
山留材や切張材の横つり・縦つり
使用荷重(t)タテ:3.3、ヨコ:5.0 クランプ範囲(mm)5〜40 種別縦吊・横吊兼用 材質高張力鋼 質量(kg)23 寸法L(mm)380 寸法H(mm)342 寸法L1(mm)335 寸法A(mm)42 寸法F(mm)28 寸法E(mm)100 寸法B(mm)80 寸法C(mm)95 寸法d(Φmm)70 寸法H1(mm)232 寸法G(mm)22
注意
※必ず、2台1組で重心つりをして下さい。
※取っ手での縦つりはできません。
※シートパイルの引抜きには使用できません。
※掛け幅角度・つり角度は厳守してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02133494
2018-04-23
用途:
倉庫に保管するしかない。
建設業・工事業

1.5tに関しては、使っていたから使いやすいのはわかっていましたが、勘違いで買ってしまった0.5Tが返品出来ないのがかなり厳しい。
利用規約に書いてあるのはわかるのだが、一度も使うことの無いものを、返品出来ないのが、本当に厳しい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする