縦つり専用クランプ(安全ロック付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02133634 品番 R-5
参考基準価格(税別)¥144,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。

使用荷重(t)5 クランプ範囲(mm)5〜52 種別立吊 質量(kg)25.0 寸法L(mm)272 寸法H(mm)493 寸法d(mm)75 寸法A(mm)55 寸法F(mm)30 寸法E(mm)72 寸法B(mm)83 寸法C(mm)158 寸法H1(mm)313 寸法G(mm)22 寸法C1(mm)158

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする