横つり専用クランプ(安全ロック付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)0.5 注文コード02133792 品番H-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥61,300
この商品は使用荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

レンフロークランプの
・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。
・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。
・本品は全て生産物賠償保険がついています。
・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。
・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。
・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。
・反転作業が可能です。
・フランジの短い形鋼つりに最適です

使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)2〜18 種別横吊 質量(kg)2.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02133792 H-0.5 09971788 H-05 横つり専用クランプ 0.5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 横つり専用クランプ 0.5t 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 1個 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする