H-1 横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133801

横つり専用クランプ(安全ロック付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)3~28
内容量1個注文コード02133801品番H-1
参考基準価格(税別)¥70,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

レンフロークランプの
・本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。
・レンフロージャパンと技術援助契約を締結し国産化しました。
・本品は全て生産物賠償保険がついています。
・鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。
・重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。
・型鋼(L型、I型、H型)構造物ブロック等のつり上げ移動等に最適です。
・反転作業が可能です。
・フランジの短い形鋼つりに最適です

使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)3~28種別横吊質量(kg)4.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする