日本クランプ(JAPAN CLAMP)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の 吊りクランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)の ドラム缶用クランプ
ドラム缶つり専用型クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02133862
品番
300S
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。
ワンタッチでドラム缶を固縛します。
クランプ
1000
トラスコ品番
106-5581
質量(kg)
13.0
寸法A(mm)
572
寸法t(mm)
6
寸法F(mm)
650
寸法E(mm)
50
寸法B(mm)
520
寸法C(mm)
27
寸法G(mm)
16
有効寸法(mm)
(使用)Φ570