異形棒鋼、丸棒つり専用クランプ(遠隔操作・ダブルロック式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02133871 品番DHK-DS1-51
参考基準価格(税別)¥165,300 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

異形棒鋼、丸棒等のつり上げに最適。
ロックは2 本のロープを引っ張らないと外れないダブルロック式。
遠隔操作によるクランプの取り外しが可能。
アジャスター式で広範囲の寸法にご使用いただけます。
各品番とも大容量(1 .5 t ・2 .0 t )のものもあります。
・主寸法(mm):H:200、d:20、t:16
・使用鉄筋呼び径:19〜41

使用荷重(t)1 質量(kg)9.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする