※使用例

PCA-1.5 ねじ式万能型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133905 PCA-1.5 ねじ式万能型クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133905

ねじ式万能型クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02133905 品番 PCA-1.5
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・縦つり、横つり、横引き等万能型です。
・自動締め付け構造ですので1形鋼等のスロープの付いた物のつり上げに非常に有効です。
・スクリュー頭部にラチェットスパナ(24mm)用の六角ヘッド付き。
・スクリューのねじは戻りにくい”細目”を使用しております。
使用上の注意:
・横つり・縦つり作業は2台1組で行ってください。
・締め付けトルクは、180kgf-cm以上で締めてください。
(15cmのハンドル長さで12kgf以上の力で締めてください。)
・I型鋼等のスロ

使用荷重(t)1.5 クランプ範囲(mm)3〜42 トラスコ品番106-5653 種別立吊・横吊兼用 質量(kg)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする