横つり専用クランプ(ロックスプリング付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02133932 品番ECX-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・軽量・小型の横つり専用クランプです。
・立て起し作業が、簡単に行えます。
・ロックスプリング付クランプなので、無負荷になってもハズレません。
主寸法: A:53mm d:45mm t:14mm
使用上の注意:
・このクランプは、指定した方向のみに使用して下さい。それ以外ではカム”力”が発生せず外れる危険がありますので使用できません。
・長尺物(2m以上)つり上げは2点つりで行い、クランプの取り付けは必ず同一方向に取り付けて下さい。
・構造物をつり上げる場合は、つり角度が”0°”となるように天秤を使用し掛け幅角度は”20°”以内でつり上げて下さい。

使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)3〜22 種別横吊 質量(kg)1.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02133932 ECX-1 39587922 ECX1 横吊り専用クランプ ロックスプリング付 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 横吊り専用クランプ ロックスプリング付 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 1台 32,980 税込36,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする