横つり専用クランプ(ロックスプリング付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02133941 品番ECX-2
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・軽量・小型の横つり専用クランプです。
・立て起し作業が、簡単に行えます。
・ロックスプリング付クランプなので、無負荷になってもハズレません。
主寸法: A:60mm d:50mm t:16mm
使用上の注意:
・このクランプは、指定した方向のみに使用して下さい。それ以外ではカム”力”が発生せず外れる危険がありますので使用できません。
・長尺物(2m以上)つり上げは2点つりで行い、クランプの取り付けは必ず同一方向に取り付けて下さい。
・構造物をつり上げる場合は、つり角度が”0°”となるように天秤を使用し掛け幅角度は”20°”以内でつり上げて下さい。

使用荷重(t)2 クランプ範囲(mm)3〜25 種別横吊 質量(kg)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする