クランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 02133966 品番 PW-500
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・使用有効寸法が大きく、鉄筋コンクリート、ロングU型、L型のつり上げに最適。
・本機は無負荷時、クランプアームがストッパー構造により開いている為、一人で同時に2台をセット出来るので非常に便利です。
・クランプ取付後、ストッパーを引くとロックスプリングにより歯が自動的にコンクリートに噛み込み、つり上げ姿勢を保つので玉掛け作業が一人で出来ます。
・取り外しの場合上部ヒンジプレートを上から押すと自動的にクランプアームが”開”の状態でロックされます。
主寸法: d:32mm t:Φ16mm
使用上の注意:
・敷鉄板には適切な位置に適切なサイズの取り付け穴設けて下さい。
・ボディの変形しているものやストッパーの壊れている物は使用しないで下さい。

使用荷重(t)0.5t(250kg×2) クランプ範囲(mm)40〜160 種別立吊クランプ 質量(kg)6.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする