PWC-100 クランプ 日本クランプ(JAPAN CLAMP) 02133975

クランプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(t)0.1
内容量1個注文コード02133975品番PWC-100
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

セットピンの差し替えに依り500 mm 、600 mm と使用有効寸法が可変式です。
鉄筋コンクリートU 型用蓋500 mm 、600 mm 両方使用できます。
鉄筋コンクリートL 型・境界ブロック・及び500 ・600 mm のU 型のつり上げに最適です。
・使用有効寸法(mm):500/600
・主寸法(mm):d:16.5、t:8

使用荷重(t)0.1質量(kg)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02133975
2015-10-15
用途: 縁石設置

1人作業でも2人作業でも十分に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする