立吊クランプ(ストッパー式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(t)0.5 注文コード02134124 品番SVC0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,030
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

鋼板等の立吊用クランプの軽量型。
重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。
ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。
吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。

用途
平板の立吊
形鋼の吊上げ
平板の反転
パイプの吊上げ
クランプ範囲(mm)0〜19 トラスコ品番105-9220 種別立吊 質量(kg)1.5 寸法H(mm)138 寸法t(mm)9 寸法B(mm)108 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)54 容量(t)0.5 寸法T1(mm)45 寸法T2(mm)31 寸法h1(mm)85 寸法h2(mm)54 寸法h3(mm)33 寸法b1(mm)29 寸法b2(mm)22 寸法L(Max)(mm)210
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
鋼板の横つかみには使用しないで下さい。
クランプのグリップ位置は重心の中心で吊って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする