※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVC1 立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール 02134151 SVC1 立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール 02134151

立吊クランプ(ストッパー式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02134151 品番 SVC1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

鋼板等の立吊用クランプの軽量型。
重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。
ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。
吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。

用途
平板の立吊
形鋼の吊上げ
平板の反転
パイプの吊上げ
クランプ範囲(mm)0〜25 トラスコ品番105-9238 種別立吊 質量(kg)3.0 寸法H(mm)165 寸法t(mm)12 寸法B(mm)126 寸法D1(mm)46 寸法D2(mm)72 容量(t)1.0 寸法T1(mm)58 寸法T2(mm)42 寸法h1(mm)101 寸法h2(mm)62 寸法h3(mm)38 寸法b1(mm)35 寸法b2(mm)28 寸法L(Max)(mm)265
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
鋼板の横つかみには使用しないで下さい。
クランプのグリップ位置は重心の中心で吊って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする