SVC1H 立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール 02134185

SVC1H 立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール 02134185
SVC1H 立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール 02134185

立吊クランプ(ハンドルロック式)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
容量(t)1.0
クランプ範囲(mm)0~25
内容量1個注文コード02134185品番SVC1H
参考基準価格(税別)¥71,170販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

鋼板等の立吊用標準型クランプ。
スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼付け塗装仕上。

用途
平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ
クランプ範囲(mm)0~25質量(kg)6.0寸法H(mm)185寸法t(mm)16寸法B(mm)152トラスコ品番105-9009種別立吊寸法D1(mm)48寸法D2(mm)85容量(t)1.0寸法T1(mm)81寸法T2(mm)59寸法h1(mm)90寸法h2(mm)69寸法h3(mm)45寸法b1(mm)42寸法b2(mm)32寸法L(Max)(mm)310
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
吊上げ時はUハンドルを必ず、締付けロック側にして使用して下さい。
クランプの側面方向に引っ張ること(横引き)は危険ですからさけて下さい。

商品説明動画

立吊クランプ:SVC1H ひっぱり試験 スーパーツール Supertool
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 鋼矢板の引き抜き
電気・ガス・熱供給・水道業

本体も軽くて使い勝手がいいと思います。あとはどれくらい耐久性能があるのか試していきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする