※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVC3H 立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール 02134246 SVC3H 立吊クランプ(ハンドルロック式) スーパーツール 02134246

立吊クランプ(ハンドルロック式)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02134246 品番 SVC3H
参考基準価格(税別)¥107,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

鋼板等の立吊用標準型クランプ。
スプリング式締めつけロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(SVC1WH・SVC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼付け塗装仕上。

クランプ範囲(mm)0〜35 質量(kg)12.5 寸法H(mm)225 寸法t(mm)20 寸法B(mm)182 用途平板の立吊、形鋼の吊上げ、平板の反転、パイプの吊上げ トラスコ品番105-9033 種別立吊 寸法D1(mm)66 寸法D2(mm)117 容量(t)3.0 寸法T1(mm)102 寸法T2(mm)75 寸法h1(mm)105 寸法h2(mm)81 寸法h3(mm)47 寸法b1(mm)51 寸法b2(mm)42 寸法L(Max)(mm)405
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
吊上げ時はUハンドルを必ず、締付けロック側にして使用して下さい。
クランプの側面方向に引っ張ること(横引き)は危険ですからさけて下さい。

商品説明動画

立吊クランプ:SVC1H ひっぱり試験 スーパーツール Supertool
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
鋼矢板の引き抜き
電気・ガス・熱供給・水道業

本体も軽くて使い勝手がいいと思います。あとはどれくらい耐久性能があるのか試していきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする