※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVC5 立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール 02134255 SVC5 立吊クランプ(ストッパー式) スーパーツール 02134255

立吊クランプ(ストッパー式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02134255 品番 SVC5
参考基準価格(税別)¥204,710 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

鋼板等の立吊用クランプの軽量型。
重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。
ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。
吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。

用途
平板の立吊
形鋼の吊上げ
平板の反転
パイプの吊上げ
クランプ範囲(mm)0〜50 種別立吊 質量(kg)18.0 寸法H(mm)485 寸法t(mm)25 寸法B(mm)212 寸法D1(mm)92 寸法D2(mm)146 容量(t)5.0 寸法T1(mm)101 寸法T2(mm)81 寸法h1(mm)162 寸法h2(mm)99 寸法h3(mm)61 寸法b1(mm)59 寸法b2(mm)54 寸法L(Max)(mm)485
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
鋼板の横つかみには使用しないで下さい。
クランプのグリップ位置は重心の中心で吊って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする