HLC0.5H 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール 02134316

HLC0.5H 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール 02134316
HLC0.5H 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール 02134316
HLC0.5H 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール 02134316
HLC0.5H 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール 02134316

横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~25
内容量1個注文コード02134316品番HLC0.5H
参考基準価格(税別)¥33,570販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ
スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。
取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。

用途
形鋼の吊上げ
形鋼の反転
パイプの吊上げ
平板の吊上げ
使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25トラスコ品番104-1754種別横吊材質特殊合金鋼質量(kg)3.0寸法A(mm)229寸法t(mm)12H(最大)(mm)208寸法B(mm)173寸法D1(mm)40寸法D2(mm)65寸法T1(mm)49寸法T2(mm)65寸法h1(mm)27寸法h2(mm)38寸法h3(mm)115寸法b1(mm)122寸法b2(mm)56寸法T3(mm)86寸法b3(mm)34
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
平鋼板の横吊りが水平の場合は4点吊りで使用して下さい。
湾曲した鋼板や鏡板などの吊上げには使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする