横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02134343 品番 HLC1H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ
スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。
取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。

用途
形鋼の吊上げ
形鋼の反転
パイプの吊上げ
平板の吊上げ
使用荷重(t)1 クランプ範囲(mm)0〜30 トラスコ品番104-1762 種別横吊 材質特殊合金鋼 質量(kg)5.5 寸法A(mm)273 寸法t(mm)16 H(最大)(mm)246 寸法B(mm)203 寸法D1(mm)50 寸法D2(mm)80 寸法T1(mm)61 寸法T2(mm)80 寸法h1(mm)32 寸法h2(mm)48 寸法h3(mm)140 寸法b1(mm)143 寸法b2(mm)65 寸法T3(mm)104 寸法b3(mm)40
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
平鋼板の横吊りが水平の場合は4点吊りで使用して下さい。
湾曲した鋼板や鏡板などの吊上げには使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする