HLC1WH 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール 02134377

HLC1WH 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール 02134377
HLC1WH 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール 02134377
HLC1WH 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール 02134377
HLC1WH 横吊りクランプ(ロックハンドル機構付) スーパーツール 02134377

横吊りクランプ(ロックハンドル機構付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)0~40
内容量1個注文コード02134377品番HLC1WH
参考基準価格(税別)¥65,840販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

構造用形鋼(H形、I形、T形、L形)や平鋼板の横吊クランプ
スプリング締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。
本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。(HLC1WH・HLC5Hは高抗張力鋼の溶接構造)
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。
取り付け・取り外しが安全かつ容易な取手付。

用途
形鋼の吊上げ
形鋼の反転
パイプの吊上げ
平板の吊上げ
使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~40トラスコ品番104-1771種別横吊材質特殊合金鋼質量(kg)5.9寸法A(mm)262寸法t(mm)16H(最大)(mm)229寸法B(mm)209寸法D1(mm)50寸法D2(mm)80寸法T1(mm)64寸法T2(mm)68寸法h1(mm)43寸法h2(mm)56寸法h3(mm)161寸法b1(mm)151寸法b2(mm)62寸法T3(mm)100寸法b3(mm)35
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
平鋼板の横吊りが水平の場合は4点吊りで使用して下さい。
湾曲した鋼板や鏡板などの吊上げには使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする