CGCS500 U字溝吊クランプ スーパーツール 02134675

CGCS500 U字溝吊クランプ スーパーツール 02134675 CGCS500 U字溝吊クランプ スーパーツール 02134675

U字溝吊クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ範囲(mm)30〜160 トラスコ品番104-1843 注文コード02134675 品番CGCS500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,750
この商品はクランプ範囲・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る

マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)
ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。
解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。
吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
無傷型

クランプ範囲(mm)30〜160 トラスコ品番104-1843 質量(kg)12 寸法L(mm)285〜430 寸法H(mm)70(最大使用コンクトリー厚み時) 寸法t(mm)35 寸法B(mm)455(開放時最大) 容量(t)0.5 寸法T(mm)112
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
容量ならびにクランプ範囲外の寸法の物を吊り上げないでください。
鉄筋コンクリート吊り以外には使用しないでください。
養生中のコンクリート製品には使用できません。
横つかみや、カムおよびパッドがU字溝のつかみ部に片当りするような吊り方は絶対にしないでください。
吊り上げ物の重心位置に気を付けて絶対に横ずれしないように吊り上げてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする