※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKC150M U字溝吊クランプ スーパーツール 02134702 SKC150M U字溝吊クランプ スーパーツール 02134702 SKC150M U字溝吊クランプ スーパーツール 02134702 SKC150M U字溝吊クランプ スーパーツール 02134702

U字溝吊クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02134702 品番 SKC150M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

マシン用、U形、U字フリューム、L形パネル、棚板等に最適。(ウレタンパッド式)
ウレタンゴムのパッド式によりコンクリーと製品の損傷保護。
解放ロックへの切替がフックプレートのワンタッチ操作で簡単。
吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
無傷型

クランプ範囲(mm)30〜60 トラスコ品番104-2106 質量(kg)3.0 寸法L(mm)258〜332 寸法H(mm)200 寸法t(mm)10 寸法B(mm)185
注意
※安全上必ず2点吊り以上を厳守してください。
容量ならびにクランプ範囲外の寸法の物を吊り上げないでください。
鉄筋コンクリート吊り以外には使用しないでください。
養生中のコンクリート製品には使用できません。
横つかみや、カムおよびパッドがU字溝のつかみ部に片当りするような吊り方は絶対にしないでください。
吊り上げ物の重心位置に気を付けて絶対に横ずれしないように吊り上げてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする