プロリフト
プロリフトの ジャッキ
プロリフトの オイルジャッキ
オイルジャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02138184
品番
B-012C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でコンパクト。しかも取り扱いが簡単ですからどなたでもラクに作業ができます。
安心設計の堅牢タイプでパワフルなジャッキアップが安心して行えます。
種類が豊富に揃っています。
質量(kg)
8.4
許容荷重(t)
12
揚程(mm)
233
寸法A(mm)
473
寸法F(mm)
130
寸法D(mm)
460
寸法E(mm)
134
寸法B(mm)
240
寸法C(mm)
43.0
最高高さ(mm)
473
調整ねじ(mm)
80
ベース寸法(mm)
134×130
最低高さ(mm)
240
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02138184
B-012C
02137746
MH-15
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所
1台
¥
33,980
税込
¥
37,378
メーカー、許容荷重に違いがあります。