SJ-15 イーグル アトムジャッキ 今野製作所(EAGLE) 02138455 SJ-15 イーグル アトムジャッキ 今野製作所(EAGLE) 02138455 SJ-15 イーグル アトムジャッキ 今野製作所(EAGLE) 02138455 SJ-15 イーグル アトムジャッキ 今野製作所(EAGLE) 02138455 SJ-15 イーグル アトムジャッキ 今野製作所(EAGLE) 02138455

イーグル アトムジャッキ

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02138455 品番SJ-15
参考基準価格(税別)¥118,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ツメ付油圧ジャッキ
隙間で低位置から持ち上げることができます。
頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。
油圧式なので1〜2mmの微調整ができます。
操作がかんたんです。
コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。
ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。
ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。
横使用においても最大能力が生かせます。
ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。

使用荷重(t)15 ストローク(mm)13 揚程(mm)〜50 揚力(kN)150 トラスコ品番241-4562 種別サービスガレージジャッキ 質量(kg)3.2 高さ(mm)80〜93 本体高さ(mm)80 本体幅(mm)70
注意
※ ラムの中心からずらしての、片掛けはしないでください。
パッキンの損傷につながり、油漏れの原因となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02138455
2017-02-27
用途:
工事現場用
建設業・工事業

工事現場で使用する為、使い勝手の良いものを探して購入しました。
油圧式でパワーもあり、微調整も出来るしコンパクトで持ち運びしやすい。
多数の工事現場で活躍してくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする