パワージャッキ ELシリーズ(低身ジャッキ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02138902 品番 EL30S6
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。
油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。
Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。

使用荷重(t)30 ストローク(mm)60 揚程(mm)60 揚力(kN[tf])300[30] トラスコ品番457-4508 質量(kg)約6.0 シリンダ内径Φ75mm 所要油量(mL)265 最低高さH(mm)120 シリンダ外径D(Φmm)100 シリンダ内径d(Φmm)75 ロッド径f(Φmm)57 カップラネジmNTP3/8 カップラまでの高さL(mm)19 付属カップラB-6JG ロッド飛出長さt(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02138911
2023-07-15
用途:
工場でのフレーム持ち上げ
その他業種

ジャッキメーカーの品なのでしっかり仕事をしてくれます。
50tタイプを使用していますが、100tにはある持ち手が無くて多少持ち運びがきつい。
ジャッキで10kg、シリンダーで10kg。ジャッキにも持ちてが有れば、両手で持ちやすくて良いかな。
仕方なく油圧ホースの継ぎ手を持つが、余り良くないでしょうから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする