※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

手動ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02139112 品番 TWAD-0.9
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

TW、FP型はスプリング戻しタイプのジャッキに使用します。
・TWD、TWZ型は油圧戻しタイプのジャッキに使用します。
どちらも本体は鍛造製になっており耐久性があります。
一操作時の吐出量(c.c.):
低圧時:11/高圧時:2

種別手動油圧ポンプ 質量(kg)9 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)3 有効油圧0.9L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする