曜日別特売
JJ-2533 OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 02139207

JJ-2533 OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 02139207
JJ-2533 OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 02139207
JJ-2533 OJ ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所 02139207

OJ ジャーナルジャッキ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
使用荷重(t)25
揚程(mm)330
揚力(kN)250
内容量1個注文コード02139207品番JJ-2533
参考基準価格(税別)¥161,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
使用と共にトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。
特製のベアリングを使用していますので、耐久力にすぐれ、横使用もスムーズです。
ラチェット部分は、ホイルとプランジャーの噛み合に楔の原理を利用し確実で耐久力にすぐれています。

用途
ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)
橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
使用荷重(t)25揚程(mm)330揚力(kN)250質量(kg)約25付属品ハンドル棒(Φ25×700L)適合高揚程寸法H(mm)12寸法F(mm)139寸法E(mm)88寸法I(mm)11寸法J(mm)10寸法K(mm)15最低高さA(mm)485ヘッド径B(Φmm)77ベース径C(Φmm)127
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02139164
2022-08-13
用途: 機械組み立て時の支持
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社建設業・工事業

重量が12㎏と比較的軽量で作業性が良い。希望として5t級が欲しい。

対象商品 : 57141036
2021-10-25
用途: 農業機械の修理
サービス業

ちょっと大きめのトラクターの後輪タイヤ取替に使用しましたが余裕で作業が
出来ました

対象商品 : 02139173
2014-08-07
用途: 機械修理時使用

小さいながらも予想以上の力持ちで重宝します。頻繁に使う物ではないので価格面が難題。でも無いと困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする