曜日別特売
SMR-100-4L 真空ポンプ油 ULVAC(アルバック) 02141991

 

SMR-100-4L 真空ポンプ油 ULVAC(アルバック) 02141991
SMR-100-4L 真空ポンプ油 ULVAC(アルバック) 02141991

真空ポンプ油

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード02141991品番SMR-100-4L
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

直結型油回転真空ポンプ専用のオイルです。寒冷時にも始動性が良いように粘度が低くなっております。G、GVD、GLDシリーズでご使用ください。

適合範囲ポンプトラスコ品番353-8788容量(L)4引火点(℃)200流動点(℃)-15.0>危険等級動粘度(mm2/s)44.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL密度(g/cm3 at15℃)0.878色(ASTM)L1.0>危険物の性状非水溶性
注意
※ポンプ油の交換はできるだけ頻繁に行って下さい。

商品説明動画

オイル交換の時期は?
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02141982
2023-10-02
用途: メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

対象商品 : 02141982
2022-10-26
用途: エアコン工事用真空ポンプオイル
岡電電気・ガス・熱供給・水道業

やはり純正品の信頼感ですね。
高真空を出すのには高品質の
真空ポンプ油が必要なので
オイル交換も豆にした方がいいです。

対象商品 : 02141982
2022-02-03
用途: ポンプ用作動油

どうしても小分けで欲しかったので、割高と分かっていたが油メーカー品でないのを購入。
中身はモレスコ品です。なので、沢山ポンプ油使う人は、モレスコ品を購入しないで
これを買うと、もったいないですよ。

対象商品 : 02141982
2021-09-25
用途: 真空ポンプのオイル交換
京都市立堀川高等学校教育・研究機関

純製品なので安心して使えました。価格も手ごろなので満足しています。

対象商品 : 02141991
2018-05-31
用途: 機械整備
株式会社クリーンエア商会建設業・工事業

4L缶があり助かりました。
梱包もしっかり丁寧にしてあり
大変良かったです。

対象商品 : 02141973
2019-01-24
用途: ロータリー真空ポンプの交換油
国立大学法人大阪大学教育・研究機関

オイル自体は問題ありませんが、写真では20リットルペール缶なのに、届いた物は18リットルの一斗缶でした。他のペール缶と重ねて置けないので移し替えが必要になりました。メーカーの仕様変更と思いますが、出来るだけ写真と現品は揃えて頂きたいです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
現行品の画像に差し替え致しました。
何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 02141991
2017-05-26
用途: 交換オイルの備蓄用
製造業

迅速な配送で、とても助かりました。商品には、何ら問題ありません。

対象商品 : 02141982
2016-08-02
用途: 真空ポンプのメンテナンス
国立大学法人電気通信大学

純正品でかなりお安いと思います。全く問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする