AR-509E 46L 1ドア冷蔵庫 アビテラックス 02146892

AR-509E 46L 1ドア冷蔵庫 アビテラックス 02146892 AR-509E 46L 1ドア冷蔵庫 アビテラックス 02146892

46L 1ドア冷蔵庫

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02146892 品番AR-509E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直冷式冷蔵庫。
ノンフロン R600a イソブタンガス冷媒使用です。
パーソナルユースに最適。

付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)約14 ホワイトストライプ 定格電圧100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.8(ビニルキャップタイヤコード) 内容積(L)46 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×510 運転音(dB)約24 冷媒R600a 12g 霜取方法手動開始、手動終了 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)161
注意
※庫内灯は、付属しておりません。
※本製品の上には、物などを乗せないでください。
※霜取りの際は、各冷蔵庫・冷凍冷蔵庫・冷蔵庫の冷却器に付いた霜を鋭利な物で、取り除かないでください。ガスもれの原因になり危険です。
※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02146892
2017-09-12
用途:
サブ用に居間においています。

4台目ですけど、音が少し気になります。他は特に問題ありません。

対象商品:
02146892
2016-04-20
用途:
自室での利用

部屋に置いて、フィルム保存や趣味の用途で利用しています。
コスト的な点で選びましたが、特に問題もなく安くて良いと感じています。
温度を下げすぎると、霜が発生しそうですが、今の用途では問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
02146892
2015-08-29
用途:
建築現場で使用!
釣建工業 様 (建設業・工事業)

車に積んで色んな場所に移動しながら使う為、このサイズが欲しかったので大変諜報しております!!

対象商品:
02146892
2015-06-29
用途:
事務所での来客用

カラーの選択もできればよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする