T型ストリッパー T-7

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02146987 品番45-125
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。

使用範囲(mm2)
(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05
(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03
使用範囲(AWG)
(単線)22、24、26、28、30
(より線)24、26、28、30、32
切断能力
芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm
断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
全長(mm)160 質量(g)115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02146987
2020-05-19
用途:
制御盤配線
立松電子工業 様

数年に一回買い替えています、ずっとこれを使用しています。

対象商品:
02146987
2017-03-17
用途:
線材加工
製造業

初めて購入したが使いやすくてよい。また、対応が早くてよい。

対象商品:
02146987
2016-03-05
用途:
電線の皮むき
製造業

いつも使用しているので使いやすい。他と比べて値段が安い。

1人が参考にしています
対象商品:
02146987
2015-05-05
用途:
電子基板のジャンパー作業、ラッピング基板の配線、等

これの旧タイプをおよそ30年間使っていたが、先日無くしてしまった。
その時は特に気にもせず、他社のどこでも売っている廉価品を購入したが、結局ダメだった。
新しく購入した他社品は、30年も使用した当社品よりも切れず、作業が捗らないのである。(特に、30番線を剥く時に圧倒的な差が出る。)
改めて当T型ストリッパーの素晴らしさを悟り、再度購入する事にした。
届いた物は以前と変わらぬ切れ味を持っており、すっかり満足した。
旧品よりも少々スプリングが強くなっているが、グリップもしっかりと改良されていて使用感は上がっていると思う。欲を言えば、閉じた状態でロックができると、道具箱の中で歯を痛めず、より良い。(今はタイラップ等で閉じて収納している。)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする