曜日別特売
VS-150 卓上型超音波洗浄器強力型 ヴェルヴォクリーア 02147512

 

VS-150 卓上型超音波洗浄器強力型 ヴェルヴォクリーア 02147512
VS-150 卓上型超音波洗浄器強力型 ヴェルヴォクリーア 02147512

卓上型超音波洗浄器強力型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード02147512品番VS-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000

低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。

発振周波数(kHz)50超音波出力(W)150種別超音波洗浄器容量(L)4.5洗浄槽内寸法(mm)230×180×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255付属品洗浄槽ふた・電源コードトラスコ品番112-6512質量(kg)5.5材質(本体)スチール電源100V 50/60Hz電源コード(m)1.5(2Pインレット式)液温範囲(℃)5~70材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm)対応溶液中性・弱アルカリ洗剤タイマー設定0~15分及び連続振動子フェライト型定格消費電力(VA)200アズワン品番4-011-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする