曜日別特売

洗浄槽 R底 R底

洗浄槽 R底 R底 - オオモリ

部品洗浄に最適で下部に排水バルブの付いており、各コーナーにRが付いていて洗浄し易いサニタリータイプの洗浄槽です。

トラスコ品番
149-0343
材質
容器本体:ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
1
容量(L)
50
取手
あり
バルブサイズ
3/4インチ
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
350×550×300
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77977107OM1013-36
¥107,470
¥96,980
¥106,678(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする