卓上型超音波洗浄器強力型

卓上型超音波洗浄器強力型 ヴェルヴォクリーア

低騒音設計のため静かです。医科用器具・光学器械・機械部品等の洗浄に。簡潔なスタイルで使いやすさ抜群。

発振周波数(kHz)50 超音波出力(W)150 種別超音波洗浄器 容量(L)4.5 洗浄槽内寸法(mm)230×180×110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×182×255 付属品洗浄槽ふた・電源コード トラスコ品番112-6512 質量(kg)5.5 材質(本体)スチール 電源100V 50/60Hz 電源コード(m)1.5(2Pインレット式) 液温範囲(℃)5~70 材質(洗浄槽)SUS304(t=1.0mm) 対応溶液中性・弱アルカリ洗剤 タイマー設定0~15分及び連続 振動子フェライト型 定格消費電力(VA)200 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02147512 VS-150
130,000
 
 
取扱い終了

返品不可
31243627 VS-150
148,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする