八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の パイプヒーター・投込みヒーター
投込みヒーター 鉄シースタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02148431
品番
BAB3220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
容量(kW)
2.0
電圧(V)
3相 200
材質(ヒーターシース)
STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ
仕様
油用
トラスコ品番
240-4168
型式
B型
質量(kg)
4.4
寸法A(mm)
800
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
120
寸法B(mm)
120
寸法C(mm)
170(最低液位)
キャブタイヤケーブル(mm
2
×m)
0.75×2(プラグなし)
材質(端子ボックス)
鋼板(ニッケルメッキ)
電源プラグ
-
注意
※アース線は100Vタイプには装着されておりません。
※必ずアース端子よりアースをとってご使用ください。
※液位標示ラベル(発熱部)の位置まで必ず液中に入れ、通電してください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※モールド部、端子ボックスは油中に入れないでください。また、温度が75℃を超えないようにご使用ください。
※水加熱用として使用できません。(短時間で腐食します)