サーモスタット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02148736 品番 EAC-4H
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

サーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。

電気定格
25A、250VAC(抵抗負荷)
13A、250VAC(誘導負荷)
電圧(V)250 寸法A(mm)225(感熱部) 寸法D(mm)4.8(感熱部) 寸法B(mm)190(感熱部) 温度設定範囲(℃)90〜288 仕様ニッケルメッキ付(感熱部とチューブ) 型式EAC スイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。) ディファレンシャル3〜6℃ キャピラリーチューブ1200mm スイッチ動作温度上昇でON RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※温度調節用として使用する場合には過昇防止装置を併用してください。温度調節用サーモスタットが故障した場合(感熱部、キャピラリーチューブ、またはダイヤフラム部の破損による液漏れ)、接点の開閉ができなくなり、火災の原因となります。
※周囲温度が80℃以上の環境では使用しないでください。
※本体に水がかかる場所には設置しないでください。
※感熱部全体部を必ず制御すべき場所に設置してください。部分挿入や部分接触の場合には正常な温度感知が出来ず設定温度を超えてしまい、火災や火傷の発生する恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02148745
2018-02-26
用途:
温度制御装置の修理
株式会社藤田空調設備 様 (サービス業)

ディファレンシャル設定ができるともっと良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
02148745
2017-04-07
用途:
冷却塔温度調節
浅野電機商会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

アナログ温度調節器は今回の仕事に合った仕様で気に入った。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする