ヤマダコーポレーション
ヤマダコーポレーションの ドラム缶用ポンプ
ヤマダコーポレーションの エア式ドラム缶用ポンプ
ドラムタイプ 低粘度用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02150093
品番
DR-50A1
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
吐出口
Rc3/4
ホース内径(Φmm)
19.0
ポンプレシオ
1×1
最大吐出量(L/min)
29.0
質量(kg)
5.0
用途
ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)
トラスコ品番
466-4329
最大吐出量(mL/min)
52.0
注意
※ガソリン、軽油、灯油使用不可。