ギヤロータリーポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02151161 品番 ME-1V 20A
参考基準価格(税別)¥73,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

大量移送用として、広い分野にて使用され、絶対の性能と耐久性。
全型式にギヤはメーカー独自のインボリュート歯型を採用。
軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久力等は抜群。

口径(B)3/4 口径(A)20 吐出し量(L/min)35〜26 材質鋳鉄製 その他Vプーリーは付いていません 質量(kg)10 揚量(L/分)35-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする