GLB-25-3 オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進 02151581 GLB-25-3 オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進 02151581 GLB-25-3 オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進 02151581 GLB-25-3 オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進 02151581 GLB-25-3 オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進 02151581 GLB-25-3 オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ 工進 02151581

オイル用ギヤーポンプ GLポンプ GLBシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 常用圧力(MPa)0.1〜0.3 吐出量(L/min)(50/60Hz)(1720rpm):55/(1450rpm):46 注文コード02151581 品番GLB-25-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は常用圧力・吐出量など6種類から選べます 他の種類を見る

リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。
灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。
高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。

口径(Φ)1インチ[25mm] 吐出量(L/min)(50/60Hz)(1720rpm):55/(1450rpm):46 使用液灯油・軽油・A重油・マシン油(500mm2/sまでの中粘度油) 材質(本体)FC 用途灯油・軽油・A重油等の移送に トラスコ品番850-9687 性能(性能曲線)5 軸径(Φmm)モーター:19 ポンプ:18 質量(kg)17 モーター4P 三相 常用圧力(MPa)0.1〜0.3 吸入揚程(m)3 動力(kw)0.75 所要動力(kW)0.75 アズワン品番64-9479-72
関連資料:詳細寸法図
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※本機のみでは使用出来ませんので汎用モーター等を別途ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21756796
2016-05-07
用途:
緊急対応のため

価格が安くて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
1人が参考にしています
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする