※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PX-400 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 02152805 PX-400 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 02152805

汚物用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02152805 品番 PX-400
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)

吐出口径(Φmm)50 出力(W)400 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 吐出量(L/min)40 取扱液汚水、汚物を含む水 用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1 トラスコ品番227-3641 型式非自動 質量(kg)7.3 同期速度(min-1)3000 全揚程(m)8 接続フランジ接続 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×160×380 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)35(最大) 異物通過長(mm)最長150 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受 運転可能最低水位(mm)140 連続運転可能最低水位(mm)285

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:318

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする