電動サーキットベベラー

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02156095 品番ECB-0203
参考基準価格(税別)¥129,900 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
面取能力
ステンレス(SUS304):0C〜1.5C、2R
軟鋼材(SS400):0C〜3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)
付属品
チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)
チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)
六角棒スパナ5mm×1本
スパナ8×10mm×1本
スパナT-15D×1本
ボールベアリング×1個
サブハンドル×1個
ケージC3×1個
面取り角度(°)45 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)4.8 定格消費電力(W)450 キャブタイヤコード(m)2.5 定格時間(分)30 本体寸法(mm)全長400 仕様電動式曲線面取り機 質量(kg)2.5 トラスコ品番116-6301

商品説明動画

【日東工器】鉄、SUS材の曲線面取り作業に(最大C3)! 電動式サーキットベベラー ECB-0203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02156095
2015-10-06
用途:
パイプの面取り

専用工具とあって綺麗な仕上がりです。使用頻度がそこまで多くないので耐久性、刃の持ちは不明ですが、買って損のない製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

面取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/440/
1人が参考にしています
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする