新ダイワ
新ダイワの 電動工具 本体
新ダイワの 切断/曲げ
新ダイワの 丸ノコ
防じんカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02156691
品番
B11N-F
参考基準価格(税別)
¥84,700
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
アクティブな板金加工も安全快適なこの一台でスピードアップ。
対応材質
鉄工用
刃物外径(mm)
112
刃物内径(mm)
20
最大切込深さ(mm)
21
回転速度(min
-1
[r.p.m])
7600
電源(V)
単相100
電流(A)
6.5
消費電力(W)
630
コード長さ(m)
2.5
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
313×130×164
付属品
鉄工用チップソー
質量(kg)
2.7
トラスコ品番
120-2707