チップソー兼用切断機

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02157014 品番LA120-C
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。

対応材質鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm)308 刃物内径(mm)25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70 回転速度(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321 付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg)17.5 トラスコ品番116-9564
注意
※回転数が3200で一定の為、ステンレス用のチップソーは使用できません(鉄工用チップソー専用)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02157014
2015-06-30
用途:
アングルカット
ことや株式会社 様

価格的にいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする