SG-16 キーストンカッター サンワ(電動工具) 02158396 SG-16 キーストンカッター サンワ(電動工具) 02158396

キーストンカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02158396 品番SG-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。
・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。
・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。
・モーターは小型で使いやすい。

切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)40 R 定格電圧(V)100 定格電力(W)400 切り幅(mm)5 切断速度(m/分)1.8 下穴径(Φmm)22以上 質量(kg)2.3 トラスコ品番166-0608

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする