曜日別特売

スパイラルタップ(ユニファイねじ用) SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1本注文コード02159693品番SP P2 5/16-24UNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,210

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法5/16-24UNF食付2.5ねじ長さ(mm)19シャンク径(mm)6.2溝数3材質ハイス_HSS表面処理ノンコーティング全長(mm)70寸法L(mm)70等級P2寸法d(mm)6.2ねじの種類UNF食付き部の山数2.5寸法l(mm)19加工止り穴用1インチ当たり山数24スパイラル溝角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSPQU05M突き出しセンタ有無

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02159693SP P2 5/16-24UNF09464235SP P2 5/16-24UNFSP P2 5/16-24UNF スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 09464235スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)1本
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする