ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーインパクトドライバ
衝撃式エアードライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02162291
品番
GT-P10S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
付属品
A15(+2×65G)、A15(+3×65E)
六角レンチ4mm
ホースニップルBPB-2
能力
8.0〜10.0(普通ネジ)
5.0〜6.0(タッピングネジ)
4.5〜6.2(木ネジ)
8.0〜10.0(ボルト)
質量(g)
2460
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
6500
使用空気圧力(MPa)
0.6
仕様
ビットスリーブ式取付(引きタイプ)
トラスコ品番
292-5486
形状
ピストル
全長(mm)
206
エアーホース内径(Φmm)
6.35
空気消費量(m
3
/min)
0.39
ビット差込部(mm)
8(六角)
ホース継手
Rc1/4
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。