衝撃式エアードライバー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02162404 品番GT-PLH2
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。
締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。
ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。

能力
5.0〜6.0(普通ネジ)
4.0〜4.5(タッピングネジ)
3.6〜4.1(木ネジ)
5.0〜6.0(ボルト)
質量(g)925 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 使用空気圧力(MPa)0.6 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPB-2 仕様ビットスリーブ式取付(引きタイプ) トラスコ品番152-6391 形状ストレート 全長(mm)213 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
注意
※能力は、参考目安表示です。使用条件、状況によって変わります。
全長、重量には付属品、ハンガー分は含みません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02162404
2016-10-31
用途:
買ってから3日・4日で壊れそうです。
東刃工業株式会社 様

やっと買いましたが、本当に困ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする