A19 対辺5 65 G エアードライバー用ビット ベッセル 片頭 六角先 本数10 02163016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアードライバー用ビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード02163016 品番A19 対辺5 65 G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベッセル製 GT-P8D
日立工機製 WH-12DB
松下電工製 EZ-6608D

両頭機能片頭 全長(mm)65 先端形状六角 硬さ標準 種別ビット 対辺寸法(mm)5 本数10 差込角対辺(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02163016 A19 対辺5 65 G 37436411 A19-5-65G ヘックスビット ベッセル ヘックスビット ベッセル 1箱(10本) 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする