M-A14 (+)1 110 H エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル 両頭 プラス(+) 本数10 02163235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-A14 (+)1 110 H エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル 02163235 M-A14 (+)1 110 H エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル 02163235

エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 先端サイズ(#)No.1 全長(mm)110 注文コード02163235 品番M-A14 (+)1 110 H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズ・全長・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K

種別ビット 硬さ硬い 先端サイズ(#)No.1 全長(mm)110 差込角対辺(mm)6.35 熱処理区分H 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02163235 M-A14 (+)1 110 H 36803821 M-A14 +1X110H エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル 1パック(10本) 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02163271
2022-01-26
用途:
現場用
建設業・工事業

現場用で買ってビス締めでつかってます。食いつきが良いです。

対象商品:
02163314
2021-07-15
用途:
ビスの締め付け時

毎回購入しています。適度に先が折れるので安い時にまとめて購入しています。

対象商品:
02163262
2021-07-08
用途:
自動車整備

耐久性も問題無く流石はベッセル製。自己責任ですが、先端を少し削って番手違いにも使用しています。(手回し推奨)

対象商品:
02163323
2019-03-03
用途:
ビス打ち
製造業

私自身が使っているわけではないのですが、ビットが欠けるとすぐ文句を言ってくる組み立て班が何も言ってこないので、欠けずに使えているんだと思います。

対象商品:
02163323
2015-01-30
用途:
ビス締め

インパクトドライバーに取り付けて使用しているが、マグネット付きは作業が早い、インパクトを強くすると、欠けるのが難点

対象商品:
02163244
2015-03-09
用途:
日曜大工+

安いので気兼ねなく使えるのがよい
耐久性についてはまだわかりません

対象商品:
02163323
2013-05-04
用途:
ボート製作及び修理の時に電動工具で使用(ネジ締め用)
近藤マリンサービス 様

さすがベッセル製品です。なにげに割れずネジが確実に締まります。

やっぱり高くてもベッセルを買わなければダメということがわかりました。


前回買ったモノタロウビットは1日に5本(両側使って計10回折れる)折れて仕事にならない。

対象商品:
02163287
2012-01-17
用途:
電気工事
建設業・工事業

ビットはやはりベッセルが一番です。ゴールドよりこちらのタイプの方が耐久性があると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする