エアードライバー用ビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 02163691 品番 B36 (+)2 100 H
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
瓜生製 US-40・50L・3.5A・4・3.5PA・4PB20TA・30TA・40LTA・40TAUS-LT20Aシリーズ・LT30Aシリーズ・LT40Aシリーズ
ヨコタ製 YD-3・4・400SC

全長(mm)100 種別ビット 熱処理区分H(高硬度) トラスコ品番126-0537 先端サイズ5 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする